ねじ切中タップ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M2 ピッチ(mm)0.4 ねじの種類M 注文コード86926226 品番M2×0.4
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はねじ径・ピッチ・ねじの種類など27種類から選べます 他の種類を見る

タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。
中仕上用タップなので薄板用として最適です。

ねじの種類M ねじ径M2 ピッチ(mm)0.4 材質合金工具鋼(SKS) 用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 種別メートルねじ用並目 全長(mm)43 質量(g)2 外径(mm)3 下穴ドリル径(mm)1.6
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86926244
2023-12-20
用途:
ノギスのメンテナンス
moritonサービス 様 (サービス業)

購入にあたり、セットネジのタップサイズを問い合わせて購入しました。
その際には、お世話になりました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
86926235
2022-09-14
用途:
パーツ製作のネジ穴作り。
その他業種

中途半端なサイズを探していたところ、ココで発見。サイズも豊富。問題無く使えます!

対象商品:
86926305
2022-04-11
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミフレームの自転車のダボ穴の補修用に購入しました。特に問題なく使えています。

対象商品:
86926445
2019-09-29
用途:
古い機械のメンテナンス
有限会社エンザン工業 様

古い機械のメンテナンスでインチのタップが必要でした。
単品で買えて助かりました。

対象商品:
86926463
2017-10-02
用途:
ねじ切
教育・研究機関

セットものは高かったので、単品で買えるこちらを注文しました。普通に使えます。

対象商品:
86926454
2016-02-04
用途:
M6がなめた時のリリーフ
教育・研究機関

ドラムの足に使われていたM6のねじ穴をなめてしまったため、リリーフとして購入しました。期待通りの性能と仕上がりで、大変満足しています。

2014-12-23
用途:
カメラ三脚の取付け用のねじ切りのため

5mm厚のアルミバーに使用しましたが、問題なく使用できました。
いい商品だと思います。

対象商品:
86926454
2015-09-09
用途:
カメラ機材の固定穴

問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする