※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M4×0.7 全長(mm)57 注文コード86926707 品番M4×0.7
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼び寸法・全長など10種類から選べます 他の種類を見る

刃先のホモ処理により切削油の持ちがよく、耐久性が抜群です。
切り屑が下に出る左ねじれ。

呼び寸法M4×0.7 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)5 材質ハイス_SKH 表面処理ホモ処理 用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の通り穴めねじ立てに。 種別通り穴用 全長(mm)57 質量(g)6 ピッチ(mm)0.7 ねじの種類M 外径(mm)5 下穴ドリル径(mm)3.3 突き出しセンタ有無-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする