SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の タップ・ダイス
SK(新潟精機)の タップ
SK(新潟精機)の スパイラルタップ
ハイタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M3×0.5
全長(mm)
49
注文コード
86926743
品番
M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
刃先のホモ処理により切削油の持ちがよく、耐久性が抜群です。
切り屑が上に出る右ねじれ。
呼び寸法
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
4
材質
ハイス_SKH
表面処理
ホモ処理
用途
一般鋼材・ステンレス・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の通り穴めねじ立てに。
種別
止り穴用
全長(mm)
49
質量(g)
3
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
外径(mm)
4
下穴ドリル径(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
-