ハイタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M8×1.25 全長(mm)70 注文コード86926786 品番M8×1.25
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び寸法・全長など10種類から選べます 他の種類を見る

刃先のホモ処理により切削油の持ちがよく、耐久性が抜群です。
切り屑が上に出る右ねじれ。

呼び寸法M8×1.25 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)8 材質ハイス_SKH 表面処理ホモ処理 用途一般鋼材・ステンレス・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の通り穴めねじ立てに。 種別止り穴用 全長(mm)70 質量(g)14 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 外径(mm)8 下穴ドリル径(mm)6.8 突き出しセンタ有無-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする