※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の タップ・ダイス
SK(新潟精機)の タップ
SK(新潟精機)の 管用タップ
管用タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86926813
品番
PT3/8-19
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
管材の内側にめねじを立てられます。
用途
水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。
ねじ径
PT3/8
ねじの種類
PT
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
66
質量(g)
65
1インチ当たり山数
19
外径(mm)
17
下穴ドリル径(mm)
14.5