SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の タップ・ダイス
SK(新潟精機)の タップ
SK(新潟精機)の 管用タップ
管用タップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86926822
品番
PT1/2-14
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
管材の内側にめねじを立てられます。
用途
水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。
ねじ径
PT1/2
ねじの種類
PT
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
81
質量(g)
129
1インチ当たり山数
14
外径(mm)
22
下穴ドリル径(mm)
18