曜日別特売
DG-300 ドリルガイドセット SK(新潟精機) 86929491

ドリルガイドセット

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード86929491品番DG-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

正確な穴あけ作業のガイドです。
丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付。

用途木材・プラスチック・軟材の垂直穴あけのガイドに。付属品センターポンチ(5mm用)材質(ドリルガイド)プラスチック、(ドリルブッシュ)スチール、(センターポンチ)SK3厚さ(mm)40全長(mm)76質量(g)210全幅(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86929491
2018-01-24
用途: 日曜大工
教育・研究機関

あまり期待していなかったが,思いのほか使い勝手がよく満足。プラ台はクランプで固定してあげればブレることなく真っ直ぐな穴を開けられる。100均で入手したチャック付きの手頃な透明袋に入れ散逸防止。深さ調整はドリル刃にテープで目印を貼れば解決。ボール盤には当然及ばないが,そもそも比べてはいけない。

対象商品 : 86929491
2018-04-07
用途: 木工細工で机のフレームに天板を取り付けるボルト穴をあけるために使用しました。

まあまあ使えました。芯に合わせて固定(万力などで)するのに時間がかかるので、固定するバイスなどが噛み合えばもっと便利になると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86929491
2018-04-25
用途: 厚板の垂直穴明けに使用した。
サービス業

ドリルでの垂直穴あけを正確に行うことが出来たと思う。

対象商品 : 86929491
2017-08-01
用途: 木材の接合作業
その他業種

木材の接合時にビスの下穴をあける際に使用しています。精度はそこそこですが、手の感覚だけで開ける場合よりも真っ直ぐに開けられ重宝しています。

対象商品 : 86929491
2017-02-15
用途: インパクトドライバーを手持ちで垂直に穴を開ける時に使用

ドリルスタンドにドリルをセットしなくても、素早く垂直な穴開けができる。

対象商品 : 86929491
2016-12-25
用途: 垂直穴穿孔
製造業

あまり精度の高い作業には向いていないかも。ガイドと台座の精度が今一ですね。精度を求めるならやはりボール盤ですね。気軽に使えると言う点が唯一の利点かな。

1が参考にしています
対象商品 : 86929491
2016-10-30
用途: DIY木工用

プロが使用するには精度、強度ともに甘いかな…と思いますが、DIYで木工用であれば十分だと思います。

対象商品 : 86929491
2017-10-10
用途: 日曜大工など
サービス業

使いやすいですが、収納ケースがあるあるといいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする