BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの ビーカー/計量カップ/コップ
PC製ビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931363
品番
PB-300
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
フルスケール部の目盛は、どの位置からでも確認しやすい回線入りです。
種類
ビーカー
容量(mL)
300
材質
ポリメチルペンテン
高さ(mm)
106
質量(g)
49
目盛(mL)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴外径(Φmm)
85