BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの ビーカー/計量カップ/コップ
手持ちビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931424
品番
PBH-1000
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
注ぎやすい持ち手付
種類
手付ビーカー
容量(mL)
1000
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
150
質量(g)
126
目盛(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴外径(Φmm)
120