BeHAUS
BeHAUSの バイオ・食品(菌)関連用品
BeHAUSの 培養用品
BeHAUSの シャーレ/ディッシュ
硝子シャーレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931625
品番
GS-90
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
硝子
呼称
Φ90
用途
組織培養に
高さ(mm)
22
質量(g)
110
外径(mm)
98