BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの びん/容器類
BeHAUSの 滴瓶/スポイト瓶
スポイト瓶ガラス角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931853
品番
SB-20
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
容量(mL)
20
用途
溶液の保存・液体点滴に
仕様
スポイト付
材質
本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
全長(mm)
32
高さ(mm)
86
質量(g)
62
全幅(mm)
32