BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの びん/容器類
BeHAUSの 滴瓶/スポイト瓶
スポイト瓶ガラス角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86931862
品番
SB-30
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
容量(mL)
30
用途
溶液の保存・液体点滴に
仕様
スポイト付
材質
本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
全長(mm)
37
高さ(mm)
100
質量(g)
94
全幅(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応