チューブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86931871 品番EC-1
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。

材質ポリスチレン 仕様押し蓋式 全長(mm)90 質量(g)5 呼称Φ14.5×83 外径(mm)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86931871
2020-06-06
用途:
裁縫針の保管
運輸・通信業

これは目的を果たすために最適でとても良い品物でした。

対象商品:
86931871
2017-08-01
用途:
塗装作業
その他業種

丈夫で熱にも強く、いろいろな用途に安心して使える、とても良い商品でした。遠心分離器で変形することもなく、満足度は高かったです。

対象商品:
86931871
2015-02-05
用途:
液体の保存

材質がポリエチレンと書いてあったから購入したのに、実際にはポリスチレンだった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
商品情報を修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする