アルコールランプ替芯1m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86932002 品番RW
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
適合本体R-1 質量(g)14 径(Φmm)8 長さ(m)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86932002
2022-02-10
用途:
商品のほつれ止めに
森島商店 様

商品を裁断した後、ほつれ止めに裁断面を炙る際に使用している。あまり芯を出して火の勢いの勢いをあげると裁断面が思いのほか焼けるので芯を短くアルコールを少なくして火の勢いを少なくするので必然的に芯が焦げその度に短くなる始末、探したけどなかなか無いところこの商品に行き着いた。商品としてはさもありなんだがそこそこの価格で助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする