BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの びん/容器類
BeHAUSの 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
ラボランスチロール棒ビン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932763
品番
RV-50
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
簡単に密閉できる押蓋式。
容量(mL)
50
用途
粉末や錠剤などの保存に
材質
ポリスチレン
質量(g)
19
全高(mm)
75
最大外径(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応