ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 筆
ハンディ・クラウンの 文字筆
HC-T文字筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
中
サイズ(号)
5
注文コード
86933962
品番
1390080002
参考基準価格(税別)
¥1,059
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
サイズ
中
幅(mm)
37
高さ(mm)
260
奥行(mm)
13
サイズ(号)
5
毛材
PBT、馬毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
穂丈(mm)
40
穂幅(mm)
10