ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの レギュラーローラー
防水用レギュラー ローラースペア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86934425
品番
1580240175
参考基準価格(税別)
¥658
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
防水材塗料の塗布に最適。
耐磨耗性・耐久性を重視したタイプ。
ローラーサイズ(mm)
175
毛丈(mm)
13
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル
主な用途
防水用
芯材
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応