HCミニローラー 多用途用スペア

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86934547 品番1581330061
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
ローラーサイズ(mm)60 毛丈(mm)13 種類ローラー 材質(ローラー部)PE、PP 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86934547
2023-03-17
用途:
塗装作業時

小回りが利いて重宝しております。が、どのハンドルにどのローラーが使えるのか?というのが分からず困ることも少なくない。各社似て若干の差異があると思いますし、自社製品を使ってほしい故にカタログ内にも記載がないのでしょうが、汎用性のある製品もあると思うので、ハンドルとローラーのマトリックス表のようなものがあると選定する時に助かります。

対象商品:
86934547
2023-06-05
用途:
塗装作業時
その他業種

トタン屋根の隙間塗装用のスペアとして購入 結構多量に使いました

対象商品:
86934547
2022-11-12
用途:
ビニールハウスの鉄パイプのペンキぬり
農・林・水産業

大きなローラーでは顔にペンキがとんでくるのですが、これは大きさがちょうど良いです。

2022-02-04
用途:
防水材塗布
建設業・工事業

使い勝手は良好ですが、へたりが早いのでほぼ使い捨てになってしまう
もう少し安価になるとありがたいです

対象商品:
86934547
2020-04-12
用途:
塗装作業時に使用
サービス業

車庫の鉄骨塗装に使用しました。刷毛で塗るより手間も掛からず楽です。
値段もそこそこですから使い捨てでも惜しくないかな

対象商品:
86934547
2019-11-02
用途:
製缶作業時
有限会社横井熔接工業所 様 (製造業)

塗りむらもなく細かい部分に塗るには扱いやすく最適です。

対象商品:
86934547
2020-07-07
用途:
塗装
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

洗うのが面倒なので使い捨てています。もう少し安価だと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
86934547
2017-07-28
用途:
樹脂塗布
教育・研究機関

FRPハンドレイアップ成形時に樹脂を繊維シートに塗布するために使用しており,問題なく使用できています。材質はポリエステル製と記載されています。まとめ買いで割引があると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする