ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
HCミニローラー 室内壁用スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86934565
品番
1581340061
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
60
種類
ローラー
毛丈(mm)
11
材質(ローラー部)
アクリル、PP
主な用途
室内壁用
RoHS指令(10物質対応)
対応