ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
ツインパック スモールローラー(中毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
86934906
品番
1585040100
参考基準価格(税別)
¥418
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
毛丈(mm)
11
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応