ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
ツインパック スモールローラー(中毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
86934915
品番
1585040150
参考基準価格(税別)
¥517
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
毛丈(mm)
11
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応