ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
SMOOSY多用途レギュラーローラースペア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86935222
品番
1695680175
参考基準価格(税別)
¥561
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
平滑面から多少の凹凸面までOK。
ローラーサイズ(mm)
175
毛丈(mm)
12
幅(mm)
175
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE、PP
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応