ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
SMOOSY多用途レギュラーローラースペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86935231
品番
1695680225
参考基準価格(税別)
¥693
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
平滑面から多少の凹凸面までOK。
ローラーサイズ(mm)
225
毛丈(mm)
12
幅(mm)
225
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE、PP
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応