ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
SMOOSY多用途スモールローラースペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86935265
品番
1695700100
参考基準価格(税別)
¥561
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
飛び散りが少なく、秘め細やかな仕上り。
平滑面から多少の凹凸面までOK。
ローラーサイズ(mm)
100
毛丈(mm)
12
幅(mm)
100
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応