サンドペーパー セット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード86936211 品番3190020000
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。

セット内容
#60(荒目)×2
#120(中目)×2
#240(細目)×2
適合材木工 幅(mm)約93 高さ(mm)約228 奥行(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
木工用の研磨作業
製造業

サンドペーパーは、巻き取り品を使用していたが、本品は反りもなく研磨台に寸法もピッタリで使いやすく、研磨ランクも豊富なので今後も使用したい。

2025-02-25
用途:
サンダーで使用

木工で使用、耐久性に優れ、仕上がりが良く満足している

対象商品:
86936211
2024-06-12
用途:
木工DIYに最適
その他業種

木工用に最適。サイズも大きすぎず、丁度良い感じ。当方は木工はあまりしないが、価格も安いし次回も買いたい。

対象商品:
86936211
2023-01-25
用途:
塗装の剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

こんなに入ってこの価格は素晴らしいし、当方サンドペーパーを良く使用するのでまた注文させて頂きます。

対象商品:
86936211
2020-07-13
用途:
塗装の下地に。
有限会社 秋田第一ガーデン 様

塗装の下地の形成に使ってみました。いろいろな番が揃っていて重宝しました。おかげで塗装がキレイにできました。

1人が参考にしています
対象商品:
86936211
2020-09-08
用途:
自作机の表面の研磨に、電動カンナ使え無いときに便利です。
教育・研究機関

マニュアル作業は、如何様にも仕上げができるので、重宝してます。
 各サイズのを準備しております。

対象商品:
86936211
2019-12-27
用途:
木材の研磨に
サービス業

とりあえず少量の木材を研磨したかっただけであり、枚数よりも番手の違うものがセットになっていたほうがありがたかったので購入してみた。急場しのぎにはちょうどよかったのかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
86936211
2020-10-12
用途:
木 塗装作業前のペーパーがけ
不動産業

大きさもぴったりで使いやすい 値段も手ごろで嬉しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする