ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 手研磨
ハンディ・クラウンの 研磨シート
ハンディ・クラウンの 布ペーパー
両面使える研磨ペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86936403
品番
3190160060
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
塗装の下地処理、木工仕上げに。
目詰まりし難く、両面使えて経済的。
粒度
60
適合材
木工
幅(mm)
137
高さ(mm)
135
タイプ
荒目
奥行(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ハンディ・クラウン】両面使える研磨ペーパーの使い方
参考になった