ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の マスカー/養生シート・養生ボード
ヤヨイ化学の テープ
ヤヨイ化学の クロスカットテープ
ブルーフラットテープ1000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86941757
品番
350-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手動糊付機や手作業での糊付け作業に適したフラットタイプです。
クロスの両端にカットテープを使用するときに色分けできるためのブルーのカットテープです。
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
1000
用途
クロスカット用
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.015