ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の マスカー/養生シート・養生ボード
ヤヨイ化学の テープ
ヤヨイ化学の クロスカットテープ
フラットテープ・赤青セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86941784
品番
350-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オレンジフラット1500が10巻とブルーフラット1500が10巻で1ケースになっており、左右色分けして使用される場合に便利です。
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
1500
用途
クロスカット用
セット内容
オレンジフラット1500×10巻、ブルーフラット1500×10巻
色
オレンジ・ブルー