ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 接着剤
ヤヨイ化学の 瞬間接着剤
ヤヨイ化学の 金属用瞬間接着剤
アルテコ711
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
86947472
品番
383-81
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間接着します。
『極める』シリーズ中、粘度が最も低いタイプになります。
用途
家庭用品・自動車部品などの接着・補修に。
釣具の製作・修理に。
組付カ所の後接着
布や糸などの含浸接着
トラスコ品番
855-2835
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10〜60
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート
危険等級
V
アズワン品番
64-8385-52
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
※目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
※布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。