ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 接着剤
ヤヨイ化学の 瞬間接着剤
ヤヨイ化学の 多用途瞬間接着剤
アルテコ713
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
86947497
品番
383-83
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
容量(g)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ