ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 接着剤
ヤヨイ化学の 瞬間接着剤
ヤヨイ化学の 金属用瞬間接着剤
アルテコ731
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
86947506
品番
383-84
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着。
衝撃や振動のかかる箇所の接着に。
容量(g)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ