※取出口側

郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86949256 品番 SMP-19-2FR
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
抜き取り防止プレート付

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×280×379.5 タイプ2戸用 投函タイプ前入れ後出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入後出 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8 質量(kg)約4.6 仕上No.4仕上
注意
※屋内仕様です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする