神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ポスト
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 集合住宅用ポスト
郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86949441
品番
SMP-36P-3FF
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付
開錠番号は自由に設定変更が可能です。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×360×277
タイプ
3戸用
投函タイプ
前入れ前出し
施錠方法
可変プッシュ錠
仕様
前入前出
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約7.1
仕上
扉/No.4仕上
注意
※屋内仕様です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません