SMP-18NR 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949502

SMP-18NR 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949502 SMP-18NR 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949502 SMP-18NR 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949502 SMP-18NR 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949502 SMP-18NR 郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949502

郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86949502 品番SMP-18NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミダイカスト扉の立体的なデザイン
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。
抜き取り防止プレート付

投函タイプ前入れ前出し 施錠方法ラッチロック錠 仕様前入前出 厚さ(mm)本体/0.8 質量(kg)約2.7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280 仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12) 色(扉)ライトゴールド
注意
※屋内仕様です。
※ラッチロック錠(SMP-18NR)には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする