郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86949536 品番 SMP-19-2FF
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
抜き取り防止プレート付

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×280×360 タイプ2戸用 投函タイプ前入れ前出し 施錠方法大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質ステンレス(SUS304) 仕上扉/ヘアライン
注意
※屋内仕様です。
※南京錠は別途です。(ラッチロック錠(SMP-19R-2FF・SMP-19R-3FF))

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする