SMP-7 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949667

 

SMP-7 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949667
SMP-7 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949667
SMP-7 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949667
SMP-7 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949667
SMP-7 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949667
SMP-7 郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949667

郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1台注文コード86949667品番SMP-7
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

奥行のない設置スペースに最適
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。

投函タイプ前入れ前出し施錠方法ダイヤル錠仕様前入前出材質本体・扉/ステンレス(SUS304)、側面/樹脂製(黒)厚さ(mm)本体/0.7、扉/1.0質量(kg)約2.0(側面)黒寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×340×145仕上本体/ヘアライン、室名札/透明樹脂板
注意
※屋内仕様です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする