バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86949773 品番 SK-70ASLP-SLC
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整
独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド

種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)689 シルバー 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-04
用途:
物干し竿受け
サービス業

この手の商品は結構高価なのですが、この商品は安価な割にとても造りがしっかりして良い商品です。
購入してよかったです。

対象商品:
86949764
2020-03-09
用途:
ベランダ物干し
新協建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

取扱説明書、取付手順書が入っていないので、小さなネジがどこへ使うのかわからなかったです

対象商品:
86949764
2018-02-19
用途:
取り付け簡単
セイワ 古川正臣 様 (建設業・工事業)

説明書どうりにネジ4本別売り購入で簡単作業で簡単でした。

対象商品:
86949773
2014-11-13
用途:
ふとん干し用に購入させていただきました

取付は思った以上に簡単でした。上下にスライドするので干すものによって変えられるのがとてもいいです。
また、収納も収まりがとても良く見た目もスッキリしていて素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする