SK-66RF-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949807

 

SK-66RF-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949807
SK-66RF-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949807
SK-66RF-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949807
SK-66RF-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949807
SK-66RF-SC ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86949807

ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ステンカラー
全長(mm)660
内容量1本注文コード86949807品番SK-66RF-SC
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構
竿を差したままでも操作可能

種類壁付型全長(mm)660ステンカラー仕様窓壁用・上下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする