神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 物干金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内用
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 壁面取付
室内物干金物(横付型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86950421
品番
SK-DC-1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アーム角度変更可能
窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×60×35
種類
室内壁付型
全長(mm)
270
仕様
室内用
セット内容
左右1組
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
色
シルバーグレー
耐荷重(kg)
最大10/本
仕上
合成樹脂焼付塗装