神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 丸型ガラリ
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86951112
品番
SK-AG75
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス網は16メッシュです。
通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
寸法a(mm)
130
寸法b(mm)
70
寸法c(mm)
49
寸法d(mm)
10
種類
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
材質
アルミ
仕様
クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
適合パイプ
SU-75特(75×80)
有効換気面積(cm
2
)
24