神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の クーラーキャップ
クーラースリーブキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
蓋/ネジ式
注文コード
86952056
品番
SC-75NC
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ABS樹脂
仕様
蓋/ネジ式
色
シルバーホワイト
適合パイプ
SU-75特(75×80)