角型レジスター

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86952162 品番 SMR-1-250×300
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。

材質鋼板 仕様開閉/上下レバー式 グリル/クリーム、本体・羽根/黒 種類角型レジスター 寸法d(mm)372 寸法a(mm)255 寸法b(mm)302 仕上メラミン焼付塗装 寸法c(mm)324 有効換気面積(cm2)464
注意
※木枠又は鉄枠の開口寸法(内寸法)は、レジスターの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952144
2026-01-10
用途:
古くなってサビや汚れがひどいので、新品と交換しました。
有限会社藤田ビル 様 (不動産業)

30年以上前から付いていた交換するものと同じ商品だと思います。モノタロウさんの幅広い商品レパートリーに感動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする