サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
サンバリカー車止め リフター上下式
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
注文コード
86953133
品番
LA-8K
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状
カギ付(南京錠25mm)
ポール径(Φmm)
76.3
地上高さ(mm)
700
厚さ(mm)
2
質量(kg)
約5.6
仕様
-
アズワン品番
65-1799-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません