曜日別特売
FAA-7SK7-650(Y) サンポール  車止め スチールアーチ サンポール 86953264

サンポール 車止め スチールアーチ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
イエロー
形状差込式カギ付(南京錠25mm)
幅(mm)700
地上高さ(mm)650
内容量1個注文コード86953264品番FAA-7SK7-650(Y)
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。

イエロー幅(mm)700地上高さ(mm)650形状差込式カギ付(南京錠25mm)質量(kg)約10.4厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5アズワン品番65-1819-56
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。詳細は品番や仕様をご確認下さい!

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき28,000/税込30,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86953246
2024-01-04
用途: 車止め
建設業・工事業

専門外だったので簡単な説明書があれば良かったなぁ
物自体は非常に良かったです

対象商品 : 86953282
2017-01-20
用途: 事務所前に車止めが有るが、それを乗り越えて事故が発生したのでその後ろに設置しました。
株式会社エブリー医療・福祉・介護関連業

頑丈な作りで来客にも従業者にも安心感をもたらします。

対象商品 : 86953282
2016-07-30
用途: バイクの盗難防止の為のチェーン繋ぎ先
ムラカミファーム農・林・水産業

納期指定できないルールですが、希望納期に間に合わせて頂きました。すごく堅牢な作りでとても良いと思います。

対象商品 : 86953237
2017-02-08
用途: 駐車場の車止め
平良建装建設業・工事業

がんじょうで、とても使いやすいです。またお願いしたいです

対象商品 : 86953316
2014-07-26
用途: 駐輪場の策として使用いたしました。
有限会社稲田建設

以前取引先の金物屋で注文したことがあるので、知っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする