サンポール 車止め スチールアーチ

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86953361 品番 FAA-7U20-650(Y)
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。

イエロー 幅(mm)2000 地上高さ(mm)650 形状固定式 質量(kg)約13.6 厚さ(mm)2.8 ポール径(Φmm)60.5 アズワン品番65-1820-85
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。詳細は品番や仕様をご確認下さい!

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86953246
2024-01-04
用途:
車止め
建設業・工事業

専門外だったので簡単な説明書があれば良かったなぁ
物自体は非常に良かったです

対象商品:
86953282
2017-01-20
用途:
事務所前に車止めが有るが、それを乗り越えて事故が発生したのでその後ろに設置しました。
株式会社エブリー 様 (医療・福祉・介護関連業)

頑丈な作りで来客にも従業者にも安心感をもたらします。

対象商品:
86953282
2016-07-30
用途:
バイクの盗難防止の為のチェーン繋ぎ先
ムラカミファーム 様 (農・林・水産業)

納期指定できないルールですが、希望納期に間に合わせて頂きました。すごく堅牢な作りでとても良いと思います。

対象商品:
86953237
2017-02-08
用途:
駐車場の車止め
平良建装 様 (建設業・工事業)

がんじょうで、とても使いやすいです。またお願いしたいです

対象商品:
86953316
2014-07-26
用途:
駐輪場の策として使用いたしました。
有限会社稲田建設 様

以前取引先の金物屋で注文したことがあるので、知っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする