サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの アーチ型
サンポール 車止め スチールアーチ コーナー用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86953517
品番
FAA-7UR6-650(Y)
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
色
イエロー
地上高さ(mm)
650
幅(mm)
600×600
形状
固定式
厚さ(mm)
2.8
質量(kg)
約10.7
ポール径(Φmm)
60.5
アズワン品番
65-1814-22
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。詳細は品番や仕様をご確認下さい!
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません