曜日別特売
UK-MZEV100B-MG ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954201

UK-MZEV100B-MG ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954201
UK-MZEV100B-MG ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 86954201

ステンレス製 M型フード付ガラリ

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード86954201品番UK-MZEV100B-MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。

寸法A(mm)214寸法B(mm)97寸法C(mm)111寸法D(mm)78寸法E(mm)48寸法F(mm)34寸法G(mm)83寸法H(mm)199種類M型フード付ガラリ呼び径(Φmm)100材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304仕上MG(メタリックグレー)適合パイプ(内径)Φ97~111開口面積(cm2)50.28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86954201UK-MZEV100B-MG58934741UK-MZEV100B-MGUK-MZEV100B-MG ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業 58934741ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86954217
2024-08-07
用途: 雨の侵入の為、換気扇フードを交換
サービス業

以前のフードはゲリラ雷雨の様な時に雨水の侵入があった為、交換しました。まだ、雨が降らないため雨漏りしないことを願います?

対象商品 : 58934741
2024-02-13
用途: トイレの換気扇用に使用

開口が広くないので北風が吹いても雨などが降り込みにくく、スマートなデザインで良い。

対象商品 : 86954217
2020-10-26
用途: 外部フードの交換
建設業・工事業

一つだけの購入でしたが、素早い対応で大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 58934741
2020-02-28
用途: 換気扇フードの交換
建設業・工事業

軽くて丈夫そうで、廉価ですが、取付しやすく重宝しています。

対象商品 : 58934757
2018-08-06
用途: 外壁改修工事
株式会社カタオカ錺工所建設業・工事業

既存取付商品より性能+質感ともに良くなり非常に良い商品だと思う

対象商品 : 58934757
2017-09-06
用途: 換気扇の取付と一緒に交換

厚みが抑えられていて、個人的には、いいデザインだと思います。
ただ、ビスを止めるところの穴を打ち抜くのが、かたくて大変でした。少し改良の余地があると思うので☆4つで。

対象商品 : 58934757
2016-11-01
用途: 外壁の塗装時に交換した。
有限会社 松原塗装店

大きさが丁度良く、満足しています。

対象商品 : 58934757
2015-06-25
用途: キッチン換気扇屋外フード
株式会社KLOTHO

価格対して、品物は良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする