宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86956965
品番
UK-GZV150S-MG
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
寸法A(mm)
213
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
MG(メタリックグレー)
適合パイプ
(内径)Φ145〜160
開口面積(cm
2
)
104.17
呼び径(Φmm)
150
種類
丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応