宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 丸型ガラリ
ステンレス製 丸型スリムガラリ水切付
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
MB(メタリックブラウン)
注文コード
86957507
品番
UK-SEN100S-MB
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】10M
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体/NSS442M3、ガラリ・水切板・金網/SUS304
寸法A(mm)
168
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
仕上
MB(メタリックブラウン)
開口面積(cm
2
)
23.81
RoHS指令(10物質対応)
対応