デジスケール「バルケット」

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86969933 品番KS-513WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大画面で数字が見やすい(60×30mm)。
バックライト画面なので暗いところでもよく見える。
「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。
タッチセンサーを採用したフラットボディ。
お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。
地域重量調整機能付。
オートパワーオフの省エネ設計。
壁掛け用フック穴付。

種類デジタルスケール 表示形式デジタル ひょう量(g)5000 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 計量範囲5〜5000g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×31 安定所要時間約3秒 オートパワーオフ約4分 電源単4形乾電池×2個 ホワイト 材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス 付属品単4形乾電池×2個(動作確認用) 質量(g)約404 ひょう量単位g

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86969933
2022-02-23
用途:
部材の計量作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

いろいろな部材の計量作業に重宝しています。軽いタッチで操作できるので喜んでいます。バックライトとがあるのも好都合です。「0表示」できるのはたいへん助かる機能です。

1人が参考にしています
対象商品:
86969933
2021-11-19
用途:
発送前の重量測定
天使は時給30円 様 (卸売・小売業)

誤差があるけど、許容範囲内 小さくてコンパクトがいい感じ

対象商品:
86969933
2019-05-08
用途:
部品の重量測定
製造業

このサイズで5キロまで測れるのがすばらしい。表示も大きく大変見やすいです。
一点だけ欠点は裏の脚が6点有りますが、高さがそろっておらず、作業台のうえでカタカタします。

対象商品:
86969942
2018-07-28
用途:
計量

1キロ未満はよくあるのですが、2キロまで計量できるのは助かります。赤という派手さもあり置き場所がわかりやすく目立ちます。

対象商品:
86969933
2017-08-17
用途:
試薬管理
国立大学法人大阪大学 様 (教育・研究機関)

毒物や劇物、労働安全衛生法などに抵触する試薬は使用の際に使用前重量と使用後重量を管理しなくてはならなくて。実験用のは0.001mgの精度で測れますけど上限が600gで。これなら上限5kgなのでガロン瓶のメタノールでも計量できます。

2人が参考にしています
対象商品:
86969933
2017-07-18
用途:
モノの重さを量る為…
フォトグラフィック・ヒッキー 様

コンパクトで使いやすい。台座がもう少し大きいと良い!…

対象商品:
86969933
2017-03-05
用途:
計測
Monovation株式会社 様 (製造業)

上野皿部分がもう少し大きい方が大きなモノを乗せやすいです。

対象商品:
86969942
2016-08-12
用途:
接着剤計測
株式会社ヨシテック 様

数値が安定するまでに、時間がかかる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする